SICK - Induktive Näherungssensoren , IME08-1B5PSZT0K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040837
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084257056
Sonepar Artikelnummer
120911498
Hersteller Artikelnummer
1040837
Hersteller Typ
IME08-1B5PSZT0K
Hersteller Artikel Nr.:
1040837
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
41 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
10 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.017 kg


