SICK - Induktive Näherungssensoren , IME08-1B5PSZUDKS31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1061643
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084274732
Sonepar Artikelnummer
120914954
Hersteller Artikelnummer
1061643
Hersteller Typ
IME08-1B5PSZUDKS31
Hersteller Artikel Nr.:
1061643
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
38 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.129 kg


