SICK - Induktive Näherungssensoren , IME12-02BNSZW2KS14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044939
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084434303
Sonepar Artikelnummer
120912070
Hersteller Artikelnummer
1044939
Hersteller Typ
IME12-02BNSZW2KS14
Hersteller Artikel Nr.:
1044939
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
39 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.067 kg


