SICK - Induktive Näherungssensoren , IME12-02BPSZC0K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040731
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084256875
Sonepar Artikelnummer
120911434
Hersteller Artikelnummer
1040731
Hersteller Typ
IME12-02BPSZC0K
Hersteller Artikel Nr.:
1040731
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
46 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
10 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.029 kg


