SICK - Induktive Näherungssensoren , IME12-04BPOZC0K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040767
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084256981
Sonepar Artikelnummer
120911470
Hersteller Artikelnummer
1040767
Hersteller Typ
IME12-04BPOZC0K
Hersteller Artikel Nr.:
1040767
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
46 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.028 kg


