SICK - Induktive Näherungssensoren , IME12-04BPOZWDS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1057405
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10 V
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084376375
Sonepar Artikelnummer
120913761
Hersteller Artikelnummer
1057405
Hersteller Typ
IME12-04BPOZWDS
Hersteller Artikel Nr.:
1057405
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
63 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.197 kg


