SICK - Induktive Näherungssensoren , IME12-04BPSZC0KS21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051971
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084273889
Sonepar Artikelnummer
120912794
Hersteller Artikelnummer
1051971
Hersteller Typ
IME12-04BPSZC0KS21
Hersteller Artikel Nr.:
1051971
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
46 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.029 kg


