SICK - Induktive Näherungssensoren , IME12-04BPSZW1KP03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1049107
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084278921
Sonepar Artikelnummer
120912480
Hersteller Artikelnummer
1049107
Hersteller Typ
IME12-04BPSZW1KP03
Hersteller Artikel Nr.:
1049107
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
44 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
4.700 kg


