SICK - Induktive Näherungssensoren , IME12-08NPOZW6S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052158
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10 V
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084292583
Sonepar Artikelnummer
120912836
Hersteller Artikelnummer
1052158
Hersteller Typ
IME12-08NPOZW6S
Hersteller Artikel Nr.:
1052158
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
63 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.238 kg


