SICK - Induktive Näherungssensoren , IME18-08BPOZC0SS12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051973
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084264863
Sonepar Artikelnummer
120912796
Hersteller Artikelnummer
1051973
Hersteller Typ
IME18-08BPOZC0SS12
Hersteller Artikel Nr.:
1051973
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
69 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.064 kg


