SICK - Induktive Näherungssensoren , IME18-08BPSZC0SS11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051972
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084363108
Sonepar Artikelnummer
120912795
Hersteller Artikelnummer
1051972
Hersteller Typ
IME18-08BPSZC0SS11
Hersteller Artikel Nr.:
1051972
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
69 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.063 kg


