SICK - Induktive Näherungssensoren , IME18-08BPSZW3K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1054018
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084279492
Sonepar Artikelnummer
120913173
Hersteller Artikelnummer
1054018
Hersteller Typ
IME18-08BPSZW3K
Hersteller Artikel Nr.:
1054018
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
48 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.114 kg


