SICK - Induktive Näherungssensoren , IME18-08NNSZWDSS06

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044601
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084305498
Sonepar Artikelnummer
120912043
Hersteller Artikelnummer
1044601
Hersteller Typ
IME18-08NNSZWDSS06
Hersteller Artikel Nr.:
1044601
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
67 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.179 kg


