SICK - Induktive Näherungssensoren , IME30-12BPOZC0SS14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051974
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084292781
Sonepar Artikelnummer
120912797
Hersteller Artikelnummer
1051974
Hersteller Typ
IME30-12BPOZC0SS14
Hersteller Artikel Nr.:
1051974
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
71 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.141 kg


