SICK - Induktive Näherungssensoren , IME30-15NNSZWDSS07

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044605
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084428845
Sonepar Artikelnummer
120912044
Hersteller Artikelnummer
1044605
Hersteller Typ
IME30-15NNSZWDSS07
Hersteller Artikel Nr.:
1044605
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.262 kg


