SICK - Induktive Näherungssensoren , IME30-22BPSZW2SS42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1108099
Schaltabstand - 22 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084459191
Sonepar Artikelnummer
120924091
Hersteller Artikelnummer
1108099
Hersteller Typ
IME30-22BPSZW2SS42
Hersteller Artikel Nr.:
1108099
Schaltabstand:
22 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
20 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.927 kg


