SICK - Induktive Näherungssensoren , IMI08-02BNOVT0S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1093884
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084450853
Sonepar Artikelnummer
120920016
Hersteller Artikelnummer
1093884
Hersteller Typ
IMI08-02BNOVT0S
Hersteller Artikel Nr.:
1093884
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.020 kg


