SICK - Induktive Näherungssensoren , IMI08-02BNSVT0S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1093883
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084449253
Sonepar Artikelnummer
120920015
Hersteller Artikelnummer
1093883
Hersteller Typ
IMI08-02BNSVT0S
Hersteller Artikel Nr.:
1093883
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.020 kg


