SICK - Induktive Näherungssensoren , IMI12-04BNONC0S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1093918
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084449260
Sonepar Artikelnummer
120920028
Hersteller Artikelnummer
1093918
Hersteller Typ
IMI12-04BNONC0S
Hersteller Artikel Nr.:
1093918
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
63.8 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.038 kg


