SICK - Induktive Näherungssensoren , IMI12-04BNSVC0S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1093891
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084450006
Sonepar Artikelnummer
120920020
Hersteller Artikelnummer
1093891
Hersteller Typ
IMI12-04BNSVC0S
Hersteller Artikel Nr.:
1093891
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
63.8 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.037 kg


