SICK - Induktive Näherungssensoren , IMI12-04BPOVU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1093894
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10 V
Länge des Sensors - 58.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084457739
Sonepar Artikelnummer
120920022
Hersteller Artikelnummer
1093894
Hersteller Typ
IMI12-04BPOVU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1093894
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
58.8 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.088 kg


