SICK - Induktive Näherungssensoren , IMI18-08BNONU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1093938
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10 V
Länge des Sensors - 59.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084466687
Sonepar Artikelnummer
120923846
Hersteller Artikelnummer
1093938
Hersteller Typ
IMI18-08BNONU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1093938
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
59.5 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.046 kg


