SICK - Induktive Näherungssensoren , IMI18-08BNOVC0S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1093926
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084451386
Sonepar Artikelnummer
120920034
Hersteller Artikelnummer
1093926
Hersteller Typ
IMI18-08BNOVC0S
Hersteller Artikel Nr.:
1093926
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
64.7 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.056 kg


