SICK - Induktive Näherungssensoren , IMI18-08BPOVU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1093928
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10 V
Länge des Sensors - 59.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084467974
Sonepar Artikelnummer
120923842
Hersteller Artikelnummer
1093928
Hersteller Typ
IMI18-08BPOVU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1093928
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
59.5 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.202 kg


