SICK - Induktive Näherungssensoren , IMI30-10BPOVC0S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1093940
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084462474
Sonepar Artikelnummer
120923847
Hersteller Artikelnummer
1093940
Hersteller Typ
IMI30-10BPOVC0S
Hersteller Artikel Nr.:
1093940
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
65.3 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.042 kg


