SICK - Induktive Näherungssensoren , IMS12-04BNONU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1103206
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 7.2 V
Länge des Sensors - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084464027
Sonepar Artikelnummer
120924043
Hersteller Artikelnummer
1103206
Hersteller Typ
IMS12-04BNONU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1103206
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
7.2 V
Länge des Sensors:
56 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.746 kg


