SICK - Induktive Näherungssensoren , IMS12-04BNOVU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1097643
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 7.2 V
Länge des Sensors - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084463563
Sonepar Artikelnummer
120923958
Hersteller Artikelnummer
1097643
Hersteller Typ
IMS12-04BNOVU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1097643
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
7.2 V
Länge des Sensors:
56 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.129 kg


