SICK - Induktive Näherungssensoren , IMS12-08NPOVU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1097644
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 7.2 V
Länge des Sensors - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084458569
Sonepar Artikelnummer
120923959
Hersteller Artikelnummer
1097644
Hersteller Typ
IMS12-08NPOVU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1097644
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
7.2 V
Länge des Sensors:
56 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.767 kg


