SICK - Induktive Näherungssensoren , IMS18-12NNONU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1103216
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 7.2 V
Länge des Sensors - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084466601
Sonepar Artikelnummer
120924047
Hersteller Artikelnummer
1103216
Hersteller Typ
IMS18-12NNONU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1103216
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
7.2 V
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
900 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.979 kg


