SICK - Induktive Näherungssensoren , IMS18-12NNSVU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1097590
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 7.2 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084459993
Sonepar Artikelnummer
120923953
Hersteller Artikelnummer
1097590
Hersteller Typ
IMS18-12NNSVU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1097590
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
7.2 V
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
900 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.279 kg


