SICK - Induktive Näherungssensoren , IMS18-12NPSNC0S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1103187
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084451041
Sonepar Artikelnummer
120920532
Hersteller Artikelnummer
1103187
Hersteller Typ
IMS18-12NPSNC0S
Hersteller Artikel Nr.:
1103187
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
7.2 V
Länge des Sensors:
69 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
900 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.069 kg


