SICK - Induktive Näherungssensoren , IMS18-12NPSNU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1103191
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 7.2 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084452642
Sonepar Artikelnummer
120920534
Hersteller Artikelnummer
1103191
Hersteller Typ
IMS18-12NPSNU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1103191
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
7.2 V
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
900 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.145 kg


