SICK - Induktive Näherungssensoren , IMS30-15BPOVU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1097658
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 7.2 V
Länge des Sensors - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084462771
Sonepar Artikelnummer
120923961
Hersteller Artikelnummer
1097658
Hersteller Typ
IMS30-15BPOVU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1097658
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
7.2 V
Länge des Sensors:
61 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
300 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.729 kg


