SICK - Induktive Näherungssensoren , IMS30-15BPSNU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1103197
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 7.2 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084452024
Sonepar Artikelnummer
120920537
Hersteller Artikelnummer
1103197
Hersteller Typ
IMS30-15BPSNU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1103197
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
7.2 V
Länge des Sensors:
61 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
300 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.289 kg


