SICK - Induktive Näherungssensoren , IMS30-15BPSVC0S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1097591
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084450099
Sonepar Artikelnummer
120920257
Hersteller Artikelnummer
1097591
Hersteller Typ
IMS30-15BPSVC0S
Hersteller Artikel Nr.:
1097591
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
7.2 V
Länge des Sensors:
70 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
300 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.190 kg


