SICK - Induktive Näherungssensoren , IMS30-20NPOVU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1097660
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 7.2 V
Länge des Sensors - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084452017
Sonepar Artikelnummer
120920265
Hersteller Artikelnummer
1097660
Hersteller Typ
IMS30-20NPOVU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1097660
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
7.2 V
Länge des Sensors:
61 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.256 kg


