SICK - Induktive Näherungssensoren , IQ08-02BPOKW4SS08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1076878
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084357770
Sonepar Artikelnummer
120918148
Hersteller Artikelnummer
1076878
Hersteller Typ
IQ08-02BPOKW4SS08
Hersteller Artikel Nr.:
1076878
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.057 kg


