SICK - Induktive Näherungssensoren , IQ10-03BNOKR8S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062446
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084311994
Sonepar Artikelnummer
120915146
Hersteller Artikelnummer
1062446
Hersteller Typ
IQ10-03BNOKR8S
Hersteller Artikel Nr.:
1062446
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.020 kg


