SICK - Induktive Näherungssensoren , IQ10-03BPOKU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1078310
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084377204
Sonepar Artikelnummer
120923561
Hersteller Artikelnummer
1078310
Hersteller Typ
IQ10-03BPOKU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1078310
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.809 kg


