SICK - Induktive Näherungssensoren , IQ12-04BNSKW2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1055430
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084286933
Sonepar Artikelnummer
120913404
Hersteller Artikelnummer
1055430
Hersteller Typ
IQ12-04BNSKW2S
Hersteller Artikel Nr.:
1055430
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
10 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.063 kg


