SICK - Induktive Näherungssensoren , IQ12-04BPPKQ8S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1055446
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084341939
Sonepar Artikelnummer
120913420
Hersteller Artikelnummer
1055446
Hersteller Typ
IQ12-04BPPKQ8S
Hersteller Artikel Nr.:
1055446
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.033 kg


