SICK - Induktive Näherungssensoren , IQ40-40NDSKC0K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088280
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084457814
Sonepar Artikelnummer
120923755
Hersteller Artikelnummer
1088280
Hersteller Typ
IQ40-40NDSKC0K
Hersteller Artikel Nr.:
1088280
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
66 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
150 Hz
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.866 kg


