SICK - Induktive Näherungssensoren , IQ40-40NDSKK0S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088284
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084456855
Sonepar Artikelnummer
120923758
Hersteller Artikelnummer
1088284
Hersteller Typ
IQ40-40NDSKK0S
Hersteller Artikel Nr.:
1088284
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
150 Hz
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.725 kg


