SICK - Inkremental-Encoder , DBS36E-S3AK00500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060538
Max. Impulszahl - 500
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Impulszahl pro Umdrehung - 500
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084290633
Sonepar Artikelnummer
120914633
Hersteller Artikelnummer
1060538
Hersteller Typ
DBS36E-S3AK00500
Hersteller Artikel Nr.:
1060538
Max. Impulszahl:
500
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Impulszahl pro Umdrehung:
500
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.233 kg


