Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DBS36E-S3PP00500

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DBS36E-S3PP00500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1065570

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Max. Impulszahl - 500

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084375507

Sonepar Artikelnummer

120915704

Hersteller Artikelnummer

1065570

Hersteller Typ

DBS36E-S3PP00500

Hersteller Artikel Nr.:

1065570

Ausführung:

Inkrementalgeber

Max. Impulszahl:

500

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

500

Durchmesser der Welle:

6 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90314990

Inkremental-Encoder , DBS36 Core , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 6 mm x 12 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, Open Collector , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal, 0,5 m , Impulse pro Umdrehung: 500 , Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl-Encoder