Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DBS36E-S8AP00500

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DBS36E-S8AP00500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1097869

  • Max. Impulszahl - 500

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 500

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084430800

Sonepar Artikelnummer

120920287

Hersteller Artikelnummer

1097869

Hersteller Typ

DBS36E-S8AP00500

Hersteller Artikel Nr.:

1097869

Max. Impulszahl:

500

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

500

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.205 kg

Inkremental-Encoder , DBS36 Core , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 1/4" x 15,5 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422 , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal, 0,5 m , Impulse pro Umdrehung: 500 , Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl-Encoder