Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DBS36E-S8EJ00250

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DBS36E-S8EJ00250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1098268

  • Max. Impulszahl - 250

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 250

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084433047

Sonepar Artikelnummer

120920302

Hersteller Artikelnummer

1098268

Hersteller Typ

DBS36E-S8EJ00250

Hersteller Artikel Nr.:

1098268

Max. Impulszahl:

250

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

250

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.187 kg

Inkremental-Encoder , DBS36 Core , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 1/4" x 15,5 mm , Kommunikationsschnittstelle: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 0,5 m , Impulse pro Umdrehung: 250 , Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl-Encoder