SICK - Inkremental-Encoder , DBS36E-SZGZZ0S50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1093683
Max. Impulszahl - 60
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Impulszahl pro Umdrehung - 60
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084420207
Sonepar Artikelnummer
120919993
Hersteller Artikelnummer
1093683
Hersteller Typ
DBS36E-SZGZZ0S50
Hersteller Artikel Nr.:
1093683
Max. Impulszahl:
60
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Impulszahl pro Umdrehung:
60
Durchmesser der Welle:
7 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.349 kg


