SICK - Inkremental-Encoder , DBS50E-S5AK01200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060255
Ausführung - Inkrementalgeber
Max. Impulszahl - 1200
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084355547
Sonepar Artikelnummer
120914570
Hersteller Artikelnummer
1060255
Hersteller Typ
DBS50E-S5AK01200
Hersteller Artikel Nr.:
1060255
Ausführung:
Inkrementalgeber
Max. Impulszahl:
1200
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Standard für Schnittstellen:
RS-422
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
1200
Durchmesser der Welle:
8 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.259 kg


