Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DBS60E-BEEZD0S38

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DBS60E-BEEZD0S38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1079806

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 1024

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084369667

Sonepar Artikelnummer

120918607

Hersteller Artikelnummer

1079806

Hersteller Typ

DBS60E-BEEZD0S38

Hersteller Artikel Nr.:

1079806

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

1024

Durchmesser der Welle:

12 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.442 kg

Inkremental-Encoder , DBS60 Core , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 12 mm , Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal, 1 m, finecable Stecker MB12MWSAFF08ST-A , Impulse pro Umdrehung: 1.024 , Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 1-seitig, Langloch, Lochkreisradius 31,5 mm - 48,5 mm , Besonderheit: Leitung 8-adrig, 1,0 m, universal mit M12 Stecker(finecable Stecker MB12MWSAFF08ST-A)